日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Field Attachable / Accessories
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
00346929
品番
130039-0072
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Brad Mini-Change Connectors
使用温度範囲(℃)
0〜+60
シリーズ
130039
定格電圧(V)
(最大)50(AC/DC)
定格電流(A)
(最大)8.0
参考/旧型式
DN150L
CSA規格
LR6837
実装方法
ストレート
IP等級
IP67