日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
ハウジング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00347419
品番
10-01-3026
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質
(樹脂部)ナイロン
色
(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)
(嵌合部)5.08
極数
(最大)2
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
5197
列数
1
端子種別
リセプタクル
参考/旧型式
5197-02
質量(mg)
766.6
難燃性
94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
CSA規格
LR19980
グローワイヤー対応
無