※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51412 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347636 51412 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347636 51412 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347636 51412 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347636 51412 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347636

単式スラスト玉軸受51400番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード00347636 品番51412
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

この軸受の軌道輪は座金状で、軸に取付けられるものを内輪、ハウジングに取り付けられるものを外輪といい、この一組の軌道輪の間に玉があり、普通接触角は90°でスラスト荷重のみを受ける。内輪の座はすべて平面で外輪の座金をつけて使用するか、またはハウジングを球面にする。単式スラスト玉軸受けは一方向のアキシアル荷重を受けるときにのみ使用され、高速回転には不適当である。保持器は打抜き保持器またはもみ抜き保持器が用いられる。
主要寸法(mm): d1:62

外径D(Φmm)130 寸法D1(Φmm)62(最小) 幅T(mm)51 内径d(Φmm)60 寸法d1(Φmm)130(最大) 面取寸法r(mm)1.5(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)3120 JIS等級0 基本静定格荷重Coa(N)435000 基本動定格荷重Ca(N)214000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1200 許容回転速度(min-1) 油潤滑1700
注意
※樹脂成形保持器の材料特性から120℃を越える高温用途では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする