日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00347753
品番
22-01-1102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
KK Interconnect System - Molex
材質
(樹脂部)ナイロン
色
(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
極数
(最大)10
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
5051
列数
1
端子種別
リセプタクル
参考/旧型式
5051-10
質量(mg)
1230.3
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
グローワイヤー対応
無