日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
(最大)12
注文コード
00347814
品番
22-01-1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
KK Interconnect System - Molex
材質
(樹脂部)ナイロン
色
(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
極数
(最大)12
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
5051
列数
1
端子種別
リセプタクル
参考/旧型式
5051-12
質量(mg)
1457.9
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
グローワイヤー対応
無