内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅B(mm)23
軸穴種別テーパ穴形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)1.5
取付関係寸法(最小da)(mm)47
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73
基本動定格荷重Cr(N)79000
基本静定格荷重Cor(N)88500
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
許容回転速度(min-1) 油潤滑7600