※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSBP5.05-30 ハイス鋼ストレートパンチ タカノ 00349667 HSBP5.05-30 ハイス鋼ストレートパンチ タカノ 00349667

ハイス鋼ストレートパンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00349667 品番 HSBP5.05-30
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質SKH51 寸法H(mm)7 硬度61〜64HRC 全長L(mm)30 寸法P(Φmm)5.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00347953
2023-10-12
用途:
アルミや鉄の薄板の穴あけ用
TAKO技研 様 (製造業)

薄い金属板の穴あけはドリル加工ではバリや歪みの発生が避けられないので簡単なパンチを作成利用しています。高硬度の研磨品が手軽に利用できてたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする