※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00349781
品番
23220EMKD1
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
60.3
外径D(Φmm)
180
内径d(Φmm)
100
面取寸法r(mm)
2.1
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
トラスコ品番
819-7563
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
6
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
6330
基本動定格荷重Cr(N)
586000
基本静定格荷重Cor(N)
661000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
2900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方