- アルマイト給食用食器 アカオアルミ 00350464

アルマイト給食用食器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)13
容量(mL)510
内容量1個注文コード00350464品番-
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥2,5981,398
食器の種類給食用食器材質アルマイト形状容量(mL)510サイズ(cm)13板厚(mm)0.7内径×高さH(Φmm×mm)126×52TKG品番9-2444-3102TKG品番(2017)6-2225-3102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350464
2023-12-25
用途: 事務所内で軽食を取るとき使用
サービス業

良いかと思います。紙やプラの使い捨てより結局安いです。熱いものを入れると直に持てない事もありますがすぐさめます。

対象商品 : 00350473
2018-12-06
用途: 学校給食風メニューの演出用
サービス業

昔なつかし学校給食風の献立には欠かせません。バリなどもない美しい仕上げで安心して使用できます。フチの折返しに丸みがあるので口当たりが良いです。

対象商品 : 00350455
2021-07-27
用途: アウトドアでのシェラカップの代用
株式会社横浜カンパニーサービス業

4個注文して、1個が凹んだ状態で届いたのがショックでした。 これならば3コインズの同じサイズのアルミボール11cmで150円の商品を購入すべきでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする