アルマイト給食用食器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00350473 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
食器の種類給食用食器 材質アルマイト 形状 容量(mL)700 サイズ(cm)14 板厚(mm)0.7 内径×高さH(Φmm×mm)140×57 TKG品番9-2444-3103 TKG品番(2017)6-2225-3103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00350464
2023-12-25
用途:
事務所内で軽食を取るとき使用
サービス業

良いかと思います。紙やプラの使い捨てより結局安いです。熱いものを入れると直に持てない事もありますがすぐさめます。

対象商品:
00350473
2018-12-06
用途:
学校給食風メニューの演出用
サービス業

昔なつかし学校給食風の献立には欠かせません。バリなどもない美しい仕上げで安心して使用できます。フチの折返しに丸みがあるので口当たりが良いです。

対象商品:
00350455
2021-07-27
用途:
アウトドアでのシェラカップの代用
株式会社横浜カンパニー 様 (サービス業)

4個注文して、1個が凹んだ状態で届いたのがショックでした。 これならば3コインズの同じサイズのアルミボール11cmで150円の商品を購入すべきでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする