※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLWBC8-14ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352143 FLWBC8-14ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352143 FLWBC8-14ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352143

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00352143 品番FLWBC8-14ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

幅B1(mm)4 外径D(Φmm)14 外径D2(Φmm)15.6 内径d(Φmm)8 軸径(Φmm)8 幅(mm)4 シール両シールド形(鋼板製シール) フランジフランジ付 外径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする