コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00353106 品番MWC-40PB ブレーキ油・クーラント仕様
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。

材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 質量(g)約86 適合ブレーキ油、クーラント液 タイプブレーキ油・クーラント液専用 危険物の類別非危険物
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。
※危険物、薬剤、粘性のない液体には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00353115
2020-03-22
用途:
ブレーキフルード1斗缶に取付

とても便利なのですが、何ヶ月かで、漏れてきてしまいました。ブレーキフルード用なのでしょうか?この値段なので仕方がないのでしょうか?
もう少し耐久性が欲しいです。次にボディが金属の少し高い方を買いました。こちらはどうでしょうか?

対象商品:
00353097
2016-03-10
用途:
自動車整備

コスト面、品質面、共に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00353097
2015-03-09
用途:
ブレーキ油の小分け
熊西オート 様

ペール缶との取り付け部より漏れる、何回か付け直しをしたが直らない。現在立てて保管し使用時に傾けて使っている。ペール缶スタンドも同時に買ったのに何の意味も無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする