寸法A(mm)60寸法A5(mm)100寸法B1(mm)59寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)23寸法H2(mm)126寸法H3(mm)130寸法J(mm)171寸法L(mm)219寸法L1(mm)65寸法N(mm)20寸法N1(mm)23寸法t(mm)(最大)4軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形質量(kg)5.6(参考)基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5取付ボルトの呼びM16標準軸受箱の呼び番号P211