※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
35
注文コード
00360035
品番
UKP308D1
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B1(mm)
46
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
116
寸法H3(mm)
125
寸法J(mm)
170
寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
60
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
27
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
3.1(参考)
基本静定格荷重(kN)
24.0
基本動定格荷重(kN)
40.5
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
P308
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方