- 【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド 00364078 - 【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド 00364078

【オーダー】アルミ丸棒(A7075)

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00364078 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。

外径(Φmm)20 長さ(mm)301〜400 用途航空機部品など 成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2〜2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1〜2.9、Crクローム/0.18〜0.28、Zn亜鉛/5.1〜6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA7075 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A7075BE-T6511 外径公差(mm)±0.49 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+5mm サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。外径75mmを超え、全長が外径を超えるサイズの物は外国為替及び外国貿易法により輸出規制対象品となります。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00364744
2025-08-16
用途:
工作に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

対象商品:
00364044
2022-10-19
用途:
自転車パーツアダプター

他ではなかなか扱っていない材料を、少量から用意していただいて、少量の個人使用する者としては大変助かります。同じ感じで角材もあると嬉しいです。よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00364148
2021-05-03
用途:
部品材料
本田4輪開発センター 様

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

対象商品:
00364044
2020-01-25
用途:
スペアタイヤの揺れ止め

ジムニーのスペアタイヤの揺れ止めを作るのに購入しました。
ホイールを表向きで取り付けたところ社外バンパーに干渉してしまい、ボルトを延長して取り付けてました。
元々付いていた揺れ止めが届かなくなり、走行中ガタガタうるさくなってしまったため、こちらも延長する事にしたため今回こちらを購入しました。
長さを指定して購入できるので助かりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00364473
2020-11-07
用途:
ホビー制作

サイズもいろいろ有り、良い品質の商品だと思います。

対象商品:
00364053
2019-08-09
用途:
オートバイのパーツ用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度は十分にあり、切削も容易で使いやすい材料です。

対象商品:
00364087
2021-05-22
用途:
外径にサンダーで擦った跡有り。

120mmx5mmの跡
多少の擦り傷や引抜き傷はこういうもんだと理解しているが、外径を基準に販売している商品に削った跡がついているのは残念。

対象商品:
00364254
2019-03-26
用途:
バイク用ワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

あらかじめ寸法を指定して
材料出しの状態にできるため
作業効率が良かったです。
また次も利用したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3822:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする