CHG-T554 キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ 00366626 CHG-T554 キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ 00366626 CHG-T554 キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ 00366626

キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00366626 品番CHG-T554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

衣類や小物収納、おもちゃの収納など、多目的に活用できるチェストです。ディズニーキャラクターのかわいらしいチェストです。
引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。

材質天板・フレーム・引出:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール、前パネル:スチロール樹脂・発泡スチロール 質量(g)9400 耐荷重(kg)全体:16、引出:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×430×810

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00366626 CHG-T554 81355735 NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする