C-30 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00366888 C-30 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00366888 C-30 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00366888

タチバナ キーボックス携帯式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数30 注文コード00366888 品番C-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050
この商品はホルダー数など16種類から選べます 他の種類を見る

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

ホルダー数30 付属品キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、緑10個、オレンジ10個 仕様壁掛、携帯兼用型 材質スチール製 寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5 質量(kg)3.1 グリーン 高さ(mm)400 奥行(mm)55 間口(mm)310 設置方式壁掛、携帯兼用型 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×55×400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00366933
2019-12-18
用途:
施主への鍵引き渡し時
建設業・工事業

非常に使いやすい
もう少しコンパクトに出来たら言うことなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする