Fi-30 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366906 Fi-30 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366906

タチバナ キーボックス固定式

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00366906 品番 Fi-30
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

ホルダー数30 付属品キーホルダー(キープレート):アイボリー30個 仕様壁掛式 材質スチール製 寸法(mm)(キーホルダー)25×60×2.5 質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)400 奥行(mm)53 間口(mm)350 錠前シリンダー錠(子鍵2本付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00366827
2024-02-09
用途:
建物竣工時
株式会社カネトモ 様

キーホルダーの大きさやキーを掛ける位置など丁度いいと思います。
10個から掛けられるものから30個までと幅広く建物の規模によって使えるのがとても便利です。
できましたらキーホルダーの色を白一色でなく10個ぐちでも2色くらいあっても良いかと思います。
宜しくお願いします。

対象商品:
00366897
2019-10-03
用途:
鍵の整理
建設業・工事業

同じ型式のボックスがあったので使いやすいため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする