D-100 キーボックス引出し式Dタイプ タチバナ製作所 00367134 D-100 キーボックス引出し式Dタイプ タチバナ製作所 00367134 D-100 キーボックス引出し式Dタイプ タチバナ製作所 00367134

キーボックス引出し式Dタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00367134 品番 D-100
参考基準価格(税別)¥55,050 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。

ホルダー数100 仕様キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付) 材質スチール製 質量(kg)13 アイボリー 高さ(mm)281 タイプ引出し式、据え置き型 奥行(mm)380 間口(mm)265 マス目寸法(mm)(5×10)マス x2段 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×281 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)29×39×105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする