タチバナ製作所
キーボックス引出し式Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホルダー数
300
50
100
150
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00367168
品番
D-300
参考基準価格(税別)
¥123,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
ホルダー数
300
仕様
キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質
スチール製
質量(kg)
24
色
アイボリー
高さ(mm)
402
タイプ
引出し式、据え置き型
奥行(mm)
380
間口(mm)
475
マス目寸法(mm)
(10×10)マス x3段
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
475×380×402
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)29×39×105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません