曜日別特売
マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368305

マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368305
マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368305
マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368305
マ-200 デスクマット(下敷付き) コクヨ 00368305

デスクマット(下敷付き)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
内容量1枚注文コード00368305品番マ-200
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
ライトグリーン色の下敷きが付属しています。

用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン質量(g)432タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
注意
※軟質塩化ビニル製デスクマットは伸び縮みしやすい材質のため、表記の外寸法と異なる場合がありますがご了承ください。※コピー機・プリンタの種類およびご使用環境などの条件によりインキなどが転写する場合があります。(非転写仕様を含む) ※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。 ※一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 ※感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ※ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどを直接置くと、跡がついたり・反る場合があります。※キズ・油分・温度・湿度・直射日光などにより製品が変色・反り・伸縮する場合があります。 ※天然木質デスクには天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 ※巻きぐせが強い際は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。 ※本製品は非フタル酸系可塑剤を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 将類の書きやすさが向上します
株式会社ポリコール製造業

凸凹した古い机を使っていましたが、これを敷いてから書類が格段に描きやすくなりました。

対象商品 : 00368393
2024-02-20
用途: 事務所で
株式会社アヅマ製造業

ずれにくくて気に入って使っています。
厚さもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08432435
2022-10-07
用途: 家庭内事務机用として活用中。
地縁法人 天王橋自治会その他業種

注意喚起用のメモ挟みとして活用中。大変使い易いので大満足です。
厚さ、大きさ、材質とも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08432426
2022-09-30
用途: 事務
アクアソリューション株式会社サービス業

手頃な価格で扱いやすい。サイズもピッタリで設置しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08432435
2022-04-14
用途: PCを使用する日常業務時に机上に敷く
教育・研究機関

使用している社員によれば、使いやすいとの事。開封時に丸まっていたのも、1日たてば気にならなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 00368393
2021-01-27
用途: デスク上
建設業・工事業

サイズ、硬さともに満足しています。
緑の下敷きがもう少し改良してほしいです。

対象商品 : 00368393
2020-08-26
用途: 事務デスク
合同会社ヴォランテサービス業

どこよりも安く予想以上のコスパで、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00368305
2020-07-24
用途: デスクワークの時

自分の机の上に敷いてます。間に名刺など入れてます。
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
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする