ケーブル長(m)約30※コネクター含む
その他HDMI-CEC対応、外部電源不要
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクター:(出力側)20.6×11.2×27.2(入力側)20.6×11.2×39.3
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
プラグ金メッキ
保証期間6カ月間
シールド2重シールド
伝送速度(Gbps)4.455
ケーブル太さ(mm)約8.5
対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
色深度24bit [YCbCr/sRGB]