宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ラベル数420枚 ※20シート×21面 注文コード00369173 品番EDT-TMQN21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はラベル数など16種類から選べます 他の種類を見る

作業効率が大幅アップ!台紙からはがしやすく、効率よく宛名貼り作業を行える『速貼』宛名・表示ラベル。
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

紙厚(mm)0.15 ホワイト その他面付:21面 セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚 寸法(mm)70×42.3(一面) No.【お探しNo.】T99 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)140 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数420枚 ※20シート×21面
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

商品説明動画

【エレコム】素早く台紙からはがせる『速貼』ラベル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00369173 EDT-TMQN21 75924712 EDT-TMEX21 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 1冊(20シート) 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00369119
2021-04-14
用途:
賞品発送箱に貼付
地元自慢の店 様 (卸売・小売業)

印刷発色がきれい。
何枚かはがすと台紙がよれよれになる。

対象商品:
00369243
2020-03-17
用途:
食品表示ラベル

用紙の表面が、光沢がないこのサイズで、光沢のある用紙がほしい

対象商品:
00369198
2019-10-03
用途:
お客様への配送
有限会社シンコウ 様 (製造業)

お客様への書類配送の際の宛名ラベルとして使用しています。
前に購入していたのが廃盤になったので、これに変更したのですが、ラベル縁が無くなってしまい、同様の形のラベルが存在しないため、フチなしの形で再度ラベルフォームを作り直す手間が発生しました。
フォームの形をコロコロと変えてしまうので余計な手間が発生することがありますので、ラベルの選定は継続性を考えて行う方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする