スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00369417 品番EHC-G08MN2-HJW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。

接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 スイッチング方式ストア&フォワード バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) 最大パケット転送能力(Mpps)12 フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) ポート数8 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング オートネゴシエーション1000/100/10Mbps コネクタ形状RJ-45 ×8 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 ジャンボフレーム9Kbytes 機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 定格消費電力(W)最大4.0 発熱量(KJ/h)最大約14.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 材質メタル ファンなし 電源供給方式電源内蔵 色(本体)ホワイト MTBF(時間)684000 仕様スイッチファブリック:16.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00369417 EHC-G08MN2-HJW 08765876 EHC-G08MN4-HJW スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム 1個 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00369408
2021-09-15
用途:
社内ネットワークの島HUBとして利用
株式会社ファーマインド 様 (卸売・小売業)

この商品は、安定した動作で、マグネット付きなので場所を取らず良かったです。

対象商品:
00369417
2021-02-10
用途:
ネットワークの中継
サービス業

100BASEから1000BASEに変えたので非常に快適になった。裏面の磁石も強力で良い

対象商品:
00369417
2020-12-23
用途:
部署内LAN環境整備

環境が夏場は暑くなるので、耐熱温度50度は安心感があります。
マグネット付きで使い勝手も良いです。
8ポートで金属筐体でGB。コスパよしです。

対象商品:
00369408
2020-09-16
用途:
PC
卸売・小売業

簡単に繋げて簡単に設置。見た目も良い。マグネットが強力で良かったです。

対象商品:
00369408
2020-05-17
用途:
作業事務所用

金属製棚の上に設置。金属筐体はやはり安心感がある、マグネットも強力、大きさも8ポートとしてはBESTなサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする