ELD-ETV020UWH TV向け外付けハードディスク エレコム 00370144

ELD-ETV020UWH TV向け外付けハードディスク エレコム 00370144 ELD-ETV020UWH TV向け外付けハードディスク エレコム 00370144

TV向け外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00370144 品番ELD-ETV020UWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テレビやレコーダーの番組録画向けのデスクトップハードディスクです。

インターフェースUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 容量(TB)2 付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、ACアダプター、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED、RAID機能:無し、セキュリティスロット:有り、冷却FAN:無し 適合デジタル家電:標準でUSB3.1(Gen1)、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載し、USB-HDDに対応するテレビ、レコーダー、STBなど 質量(g)約790 規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10 (S, Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.13, 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 コネクタ形状USB3.1 Micro-Bx1 型番ELD-ETV020UWH 入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×178×35 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対象地域日本国内
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする