ハ-10NM バインダーMP(ビニール貼り) コクヨ 00371613

ハ-10NM バインダーMP(ビニール貼り) コクヨ 00371613
ハ-10NM バインダーMP(ビニール貼り) コクヨ 00371613

バインダーMP(ビニール貼り)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個収納枚数100注文コード00371613品番ハ-10NM
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

落ち着いた色調とビニールの特徴を生かしたバインダーです。
表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。

収納枚数100背幅(mm)33仕様ふち金付き、表紙PVC貼りサイズB5タテタイプタテ型穴数26外寸(幅W×高さH)(mm)221×281
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00371805
2016-11-07
用途: 現場作業で使用(ザイコ管理)

現場で使用するのでビニル張の台帳は重宝します。急に必要となり、どこを探しても「取寄せ:対応4~5日」対応の中こちらで「在庫有り」で助かりました。汚れてもサラッとふける表紙はきれいに維持できるので定番です。

対象商品 : 00371814
2016-10-25
用途: 台帳として

以前もこれと同じタイプを使っていました。〇十年と使えていたのでしっかりと頑丈な造りでとても使い慣れていたため探していたところこちらで見つけ購入しました。
少し重いですが、表紙がしっかりとしているので長期間にわたり使用される方には重宝すると思います。

対象商品 : 00371613
2015-10-27
用途: 帳簿ファイル
アイデアル・リビング株式会社その他業種

なじんでいないためファイルの開閉がまだ固い。

対象商品 : 00371613
2015-04-21
用途: 仕入帳の管理

以前から同じもの(の綴じられる枚数が多いほう)を使っていましたので
使用感に関しては問題なし。
リングの数が少ないものと違いガシッとホールドされる安心感が好いです。
少し開け閉めが硬いですが、使っている内に程よくなってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする