iPhone5 iPhone5s iPhone5c iPhoneSE ガラスフィルム ブルーライトカット 硬度9H

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00371806 品番PM-A18SFLGGBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカット仕様のiPhone SE / 5s /5c /5用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s/iPhone SE セット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PET 特性BLカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00371806
2019-04-14
用途:
iPhoneの保護
サービス業

以前使用していたガラスフィルムが壊れたためその交換用に購入。表面がとても滑らかで触り心地が良く満足しています。ブルーライトカットだからか太陽光の下で画面を見ると青くなります。(太陽光の青色を反射してるのかな?)基本室内で使用するので問題ありませんが、屋外で使うのには見にくいのかな…と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする