バインダーMP(クロス貼り)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00371823 品番ハ-220
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

破損しやすい背部には布を、表紙にクロスを貼った普及型のバインダーです。
表紙保護のためにふち金付きで、長期使用に耐えます。

仕様ふち金付き、(表紙・背部)布張り、(扉)クロス張り サイズB5タテ タイプタテ型 収納枚数200 背幅(mm)52 穴数26 外寸(幅W×高さH)(mm)225×282 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
書類の整理に
卸売・小売業

布張りを使用していますが、今回はクロス張りにしてみました。

2025-07-02
用途:
決算時の、申告書や損益計算書や貸借対照表や総勘定元帳
ソフトK 様 (サービス業)

30穴 A4 がほしいと、ずっと言っておりますが、
なんのお返事もなく、26穴 B5 のご案内ばかり。
黒のクロス貼りを、20年間使い続けて来ました。
最近、販売されなくなったので、とても困っています。

MonotaROからの回答

色が異なりますが、注文コード:00371832 A4縦 30穴の商品です。
一度ご確認、ご検討いただけますと幸いです。

対象商品:
00371823
2017-12-25
用途:
財務三帳の記載
アジアアフリカ協会 様 (その他業種)

長年使い続けている仕様なので、安心感がある。
性能・仕様とも完成形なのだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする