UCF308D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00371856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF308D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00371856
UCF308D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00371856

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード00371856品番UCF308D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,470販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

寸法A(mm)40寸法A1(mm)17寸法A2(mm)23寸法A3(mm)56寸法B(mm)52寸法J(mm)112寸法L(mm)150寸法N(mm)19寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状角フランジ形ユニットトラスコ品番819-7156グリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)2.7基本静定格荷重(kN)24基本動定格荷重(kN)40.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする