コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
バインダーMP(PP貼り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00371866
品番
ハ-E20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,960
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5タテ
仕様
ふち金付き、表紙PVC貼り
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
収納枚数
200
背幅(mm)
52
穴数
26
外寸(幅W×高さH)(mm)
225×282
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 194