コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
バインダーMP(PP貼り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00371884
品番
ハ-E23B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4タテ
色
青
仕様
ふち金付き、表紙PVC貼り
材質
表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、表紙芯材:古紙パルプ配合率100%
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
収納枚数
200
背幅(mm)
52
穴数
30
外寸(幅W×高さH)(mm)
258×325
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 194