エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
AQUOS R compact用フルカバーフィルム/反射防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00372348
品番
PM-SHV41FLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守るAQUOS R compact用液晶保護フィルムです。
対応機種
AQUOS R compact
セット内容
ラウンド対応ウレタンフィルム(反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
特性
反射防止