P-TPC01BU 超感度スマートフォン用タッチペン エレコム 00372768

P-TPC01BU 超感度スマートフォン用タッチペン エレコム 00372768 P-TPC01BU 超感度スマートフォン用タッチペン エレコム 00372768

超感度スマートフォン用タッチペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372768 品番P-TPC01BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。

材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット 長さL×直径(mm×Φmm)123×9 色(本体)ネイビー 先端径(Φmm)6 材質(ペン先)シリコンゴム、ナイロン繊維 商品タイプタッチペン本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00372768 P-TPC01BU 53474716 P-TPC02BK タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00372768
2020-07-17
用途:
PCの操作 タブレットパソコン用
その他業種

今までの物と比較してみますと、同じメーカさんですが、随分感度が良くなりました、
やはり同じ商品でも年々良くなり価格もそれなりに評価できる、満足シテイマス、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする