パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374134
品番
C-521
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
容量(mL)
300
材質
本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×85×70