パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374229
品番
C-534
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
容量(mL)
300
材質
本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
色
ブラック
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×85×70