パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374238
品番
C-535
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
600
材質
本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×105×85