パール金属
Light PP 食器洗い乾燥機対応まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
345×230×2
325×210×2
345×230×2
色
ピンク
ホワイト
ピンク
グリーン
オレンジ
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00374633
品番
C-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シートタイプの柔らか素材なので、刻んだ食材を鍋等に移すのに便利。
切り分けの目安に便利な目盛り付。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
345×230×2
色
ピンク
材質
ポリプロピレン
サイズ
ML
質量(g)
160