※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGL20-50-A4.0 ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ 00375603 SNGL20-50-A4.0 ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ 00375603

ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)50 寸法A(mm)4.0 注文コード00375603 品番SNGL20-50-A4.0
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど117種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)4.0 寸法D1(mm)23 寸法E(mm)12 寸法S(mm)12 寸法W(mm)10 寸法d1(mm)13.5 寸法d2(mm)14 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)50 材質SK4 硬度53〜58HRC 対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)10〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする