パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
H&B シリコーンチョップスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト×ピンク
注文コード
00376934
品番
C-9346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。
太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質
本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム
色
ホワイト×ピンク
質量(g)
20
サイズ(mm)
310