パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
H&B シリコーンチョップスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00376943
品番
C-9347
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。
太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質
本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム
色
ホワイト×グリーン
質量(g)
20
サイズ(mm)
310