パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 調理スプーン・サーバースプーン
ベジライブ アルミアイスデッシャーTi
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377424
品番
CC-1038
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
アイスクリーム、ポテトサラダの盛り付けに
材質
皿部:アルミニウム合金 ハンドル部:ポリプロピレン
質量(g)
55
全長×全幅W(mm)
200×60