パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量スプーン
ベジライブ 計量スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
00377494
品番
CC-1045
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
計量スプーン、ステンレス製
材質
ステンレス鋼
用途
大さじ、小さじ、小さじ1/2
容量
大さじ、小さじ、小さじ1/2
質量(g)
57
全長×全幅W(mm)
大:170×50 中:150×35 小:145×27
本数
3
商品タイプ
セット品