パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量スプーン
ベジライブ PC計量スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
注文コード
00377528
品番
CC-1048
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
黒いから砂糖や塩が見えやすい計量スプーン
材質
スチロール樹脂
用途
大さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2
容量
大さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2
質量(g)
32
全長×全幅W(mm)
145×40
本数
4
商品タイプ
セット品