パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ヘラ・スパチュラ
ベジライブ 起し金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377853
品番
CC-1081
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
起し金
ヘラ幅(mm)
62
用途
お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き
材質
ステンレス鋼
質量(g)
38
全長×全幅W(mm)
180×65
呼び寸法(cm)
6.2