パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
ベジライブ シリコーン味見チョップスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00377957
品番
CC-1091
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
シリコーン味見チョップスティック
材質
本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム)
色
ブラック×グリーン
質量(g)
31
全長×全幅W(mm)
スプーンばし:305×25 フォークばし:305×13305