D-2687 ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター パール金属 00378623

D-2687 ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター パール金属 00378623
D-2687 ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター パール金属 00378623

ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00378623品番D-2687
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

お好みクリームを入れてかわいくデコレーション

材質ホールパンチ:ABS樹脂 エジェクター:ABS樹脂(上部:エラストマー) 金属部:ステンレス鋼直径(Φmm)ホールパンチ小:28、大:36質量(g)54外径×高さH(Φmm×mm)60×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする