パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
プレッソ ワンピースお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00379305
品番
G-3835
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
大
質量(g)
100
全長×全幅W(mm)
290×85