パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
プレッソ ナイロンバタービーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00379418
品番
G-3846
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン 金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
45
全長×全幅W(mm)
315×75