- 塩分補給飴 モノタロウ 00381055

- 塩分補給飴 モノタロウ 00381055 - 塩分補給飴 モノタロウ 00381055 - 塩分補給飴 モノタロウ 00381055

塩分補給飴

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード00381055 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほどよい塩分とクエン酸を配合した飴です。
1粒あたり、塩分が約100mg、クエン酸約50mgが含まれています。
1袋に約1kg入りの大袋タイプです。

種類 用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(1粒あたり)エネルギー16.8kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 100.0mg 種別レモン塩味 質量(g)4.3/粒 原材料砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、香料、ウコン色素
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、高血圧の方は袋に記載の成分表を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※直射日光・高温多湿をさけて常温にて保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00381055
2020-12-08
用途:
熱中症対策

安価で非常に良い商品でした。なくなりしだい再度注文致します。

対象商品:
00381055
2020-07-03
用途:
熱中症対策
三和倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

ボリュームがあり安価で満足度が高いです。今回お試しで購入しましたが、弊社所員にも好評で再購入を試みるも今年度の販売終了との事、残念。

対象商品:
39401268
2020-04-07
用途:
コスパ抜群!
中国金属株式会社 様

塩飴ですが味はとても美味しいらしくみんなに人気です。
たくさん入っておいしい塩飴はこれが一番なのでは!?
来年もリピします。味のバリエーションもう少し増えるといいなぁ。

対象商品:
00381055
2020-06-08
用途:
仕事場にて

従業員用に、熱射病対策として購入。味も良く、大容量で助かります。

対象商品:
00381055
2020-05-22
用途:
熱中症対策 製造現場の麦茶と一緒にいただいてます。
K・S・G株式会社 様

味も塩加減も気に入りました。きゅうに熱くなり、早期に購入出来て助かりました。

対象商品:
00381055
2019-11-27
用途:
美味しいって
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からのリクエストで購入
今年の夏は暑かったので社長から塩飴を〜
と色々購入し、味見した結果現場がコレがいい!!と
なので、来年も販売されているようなら
きっとこれを購入します(^O^)

1人が参考にしています
対象商品:
00381055
2019-09-17
用途:
まだ暑いので

梅味を前に買いましたが今回はレモンにしました。いろいろな味がミックスされたものがあれば楽しめると思います。安くておいしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00381055
2019-09-21
用途:
熱中症対策
有限会社 ニシムラ紙工 様 (製造業)

熱中症対策として舐めていますが、美味しいのでツイツイ食べ過ぎてしまう。他の熱中症対策飴と比べても美味しさが段違いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする