曜日別特売
CM-UCFC218D1 ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00382015

ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード00382015品番CM-UCFC218D1
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
軸径(Φmm)90形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする